Beli oil pressure gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Thermometer Kulkas Vaksine CarrierDeskripsi:Alat Mini dengan Multi Fungsi UkurThermometer digital indoor maupun outdoor yang dilengkapi dengan kabel sensor dapat mendeteksi:1. Suhu di ruangan sebelah / luar2. Suhu interior/eksterior mobil3. Suhu dalam kulkas4. Suhu dalam air (kolam, bak mandi, air mandi utk bayi)5. Suhu dalam tanah6. Suhu tubuh manusia/hewan7. Suhu inkubator penetasan telor8. Suhu minuman/makanan bayi9. DllSpesifikasi:Batas pengukuran: -50°C sd 110°CKetelitian: 0.1 CTipe Sensor: NTC (10K / 3435)Tegangan kerja: 1.5 VArus kerja: max 4 microamperUkuran: 4.8cm, 2.8cm, 1.5cmPanjang kabel sensor: 1 meterPower: 2 pcs batere kancing tipe AG13 / LR44 (include)Catatan:Untuk suhu tubuh Tempelkan ujung sensor pd ketiak dalamHindari kulit kabel dari suhu melebihi 80 C, cukup tempelkan ujung kabel sensor yang berbahan stainless pada area yang hendak diukur.atribut:
- Accuracy (°C): 0.1
- Color: Black White
- Dimensions (cm): 4.8x2.8x1.5
- Power Supply: 2 pcs batere kancing tipe AG13 / LR44 (include)
- Rated Voltage (V): 1.5
- Sensor Type: NTC (10K / 3435)
- Hose Length (m): 1
- Maximum Measurement (°C): -50 to 110 C
- Temperature Range (°C): -50 to 110
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- Shinwa Rules Thermometer Refrigerator Home (Pengukur Suhu Kulkas)atribut:
- Material: Body: ABS resin
- Power: Alkaline battery LR 1130x1
- Dimension: Ø 50x20mm
- TKG Part Number (2015): 5-0500-1601
- Temperature Measurement Range: -30 to 50°C
- Cord Length: 1.2m
- TRUSCO Number: 816-4124
- Temperature Pricision: -10 to 30°C: ± 1°C, otherwise: ± 2.5°C
- Taffware Alat Ukur Suhu Kelembapan Digital dengan Jam Alarm Kalender (Humidity Meter)Deskripsi:Alat multifungsi untuk mengukur temperatur udara, tingkat kelembapan udara. Selain itu alat ini juga memiliki fungsi jam, kalender dan alarm. Dapat digunakan didalam dan luar ruanganatribut:
- Dimensions (cm): 9x10x2
- Cable Length (cm): 140
- Battery Type: 1 x AAA
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)atribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.atribut:
- Shape of Casing: Type A
- Size: 60
- Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
- Dimensions (cm): 9x7x35
- Nice Tisu DapurDeskripsi:Nice terbuat dari 100% serat alami (Virgin Plantation Pulp), diproses secara higienis , menghasilkan tissue halus berkualitas tinggi bagi keluarga anda. Kualitas tissue Nice sudah menjadi tradisi.atribut:
- Number of Ply: 1
- Material: Virgin Plantation Pulp
- Type: Emboss
- Memmert Universal Laboratory IncubatorDeskripsi:Incubator IN30 UK +20...+80°C, 32 ltr., natural air circulation, with UK plug.
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge General-Purpose A Frame/Vertical 75 Phi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:An inexpensive general-purpose pressure gauge compatible with the JIS B7505 -1: 2007 Bourdon tube pressure gauge for measuring pneumatic, hydraulic and other general pressures.atribut:
- Performance: General, vibration proof (V)
- Dimension H (mm): 70
- Material: Glass / inorganic glass Case: Electrogalvanized steel sheet (SECC), black Cover / SUS430 / fabric
- Accuracy: JIS 1.6 class (according to JIS Accuracy Class)
- Minimum Scale (MPa): 0.02
- Nominal Dimensions (mm): phi 75
- Call: AT G3 / 8 75x1MPa
- Case Shape: Vertical A frame
- Connection Screw: G3 / 8
- Connection size: G3 / 8B
- Dimension F (mm): 18
- Dimensions d (mm): 80.5
- Material (Bourdon Tube): C6872T
- Material Co., Ltd.: C3604BD
- Measurement Fluid: Gas or liquid
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 40
- Pressure Range (MPa): 0-1
- Thickness (mm): 35
- Weight (g): 300
- PRIO Incubator (Inkubator)Deskripsi:Inkubator Lab adalah inkubator laboratorium serba guna yang ideal untuk kultur, telur, mikrobiologi, dan biologi lainnya di rumah sakit, industri, dan laboratorium.
Daftar Harga oil pressure gauge Terbaru October 2026
| OneMed Thermometer Kulkas Vaksine Carrier | Rp39.900 |
| YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp789.900 |
| RANSBURG Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp99.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp349.900 |
| TRUSCO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp99.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 | Rp929.900 |
| OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp129.900 |
| Shinwa Rules Thermometer Refrigerator Home (Pengukur Suhu Kulkas) | Rp229.900 |
| RANSBURG Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/apP105017385-8.jpg)
/nwP108171860-1.jpg)

/P102011959-1.jpg)
/P102636903-1.jpg)

/djP105708487-2.jpg)
/P102898390-1.jpg)
/09P108172009-1.jpg)
/asP107926388-1.jpg)
/pvP103205931-1.jpg)
/7jP101503271-3.jpg)
/agP105017376-1.jpg)



/8iP103652306-1.jpg)
/j6P108389690-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)